Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Ukuran amplas gerinda sabuk yang umum digunakan sangat bervariasi tergantung aplikasi. Ukuran populer termasuk 6x48 inci atau 10x330 mm. Penting memilih ukuran tepat sesuai mesin gerinda Anda. MonotaRO Indonesia menawarkan berbagai pilihan ukuran dengan diskon 10% untuk pembelian baru atau promo kategori tertentu.
Amplas gerinda sabuk umumnya terbuat dari berbagai bahan abrasif seperti alumunium oksida, zirkonia, dan keramik. Pilihan material abrasif tergantung pada aplikasi spesifik serta jenis benda kerja yang akan diampelas. Misalnya, NCA Zirconia Abrasive Belt menggunakan bahan zirkonia untuk kinerja yang tahan lama.
Pilihan grit (ukuran butiran) tergantung pada hasil yang diinginkan. Grit kasar seperti #40 digunakan untuk pemotongan cepat dan penghilangan material berat, sedangkan grit halus seperti P120 digunakan untuk pengerjaan akhir halus. Pastikan memilih grit sesuai kebutuhan aplikasi Anda—seperti P120 pada Non Brand Benchtop Grinder Belt.
Gerinda Sabuk (Abrasive Belt) digunakan untuk menghaluskan, membersihkan, dan membentuk material, baik logam, kayu, maupun plastik.
| Product Name | Ukuran | Bahan Abrasif | Grit/Daya Input/Kecepatan Tanpa Beban | Harga |
| Non Brand Benchtop Grinder Belt 5539554849 | 6 in W x 48 in L | Aluminum Oxide | P120 | IDR 249,000 |
| NITTO KOHKI Abrasive Belt for B-10N/B-10CL Z#240X10 | 10x330mm | Zirconia | #240 | IDR 1,299,000 |
| CGW ABRASIVES Benchtop Grinder Belts 61295 | 6x48 | - | 80G | IDR 329,000 |
| KENTA Gerinda Duduk 16163346 | 125x16x12.7 mm | - | 150W / 2950, 3450 RPM | IDR 4,099,000 |
| NCA Zirconia Abrasive Belt Z40Y86100X915 | 100x915 mm | Zirconia | 40# | IDR 1,399,000 |
| WALTER SURFACE TECHNOLOGIES Belt Drive Roller 07F002 | 3 1/4 x 23/4 x 5/8 inch-11 | - | - | IDR 5,899,000 |
| NCA Ceramic Abrasive Belt A100XC80B10X330 | 10x330 mm | - | - | IDR 25,000 |
| CGW ABRASIVES Benchtop Grinder Belts 61265 | 4x36 | - | 60G | IDR 169,000 |
| KENTA Gerinda Duduk 16163348 | 200x20x32 mm | - | 350W / 2950, 3450 RPM | IDR 7,099,000 |
| NCA Ceramic Abrasive Belt A80XC80B10X330 | 10x330 mm | - | - | IDR 25,000 |
1. Gerinda Portable: Merupakan jenis yang paling fleksibel dan mudah dibawa. Jenis ini memiliki bobot yang ringan. Ideal untuk proyek-proyek lapangan, seperti pengerjaan detail pada kendaraan atau pengerjaan struktur bangunan. Portable Belt Grinder ini juga sering digunakan untuk perbaikan on-site yang tidak memerlukan alat besar.
2. Gerinda Stasioner: Tipe ini sering ditemukan di bengkel dan pabrik karena kapasitasnya untuk menangani tugas-tugas berat dalam waktu lama. Alat ini biasanya memiliki meja kerja yang luas dan sistem pendingin yang memadai untuk mengoptimalkan kinerja. Contoh pekerjaan yang cocok untuk jenis ini adalah pengerjaan logam berat dan komponen otomotif besar seperti sasis dan bodi kendaraan.
3. Gerinda Bench Top: Berada di atas meja kerja, alat ini memberikan stabilitas yang diperlukan untuk pengerjaan presisi. Compatible digunakan untuk proyek-proyek fabrikasi logam kecil hingga menengah, alat ini sering dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pengatur sudut dan kecepatan bervariasi. Misalnya, untuk membuat komponen mesin atau peralatan perhiasan.
4. Gerinda Industri: Dengan kapasitas besar dan fitur otomatisasi, jenis ini digunakan di pabrik-pabrik besar untuk produksi masal. Dilengkapi dengan sensor dan kontrol komputerisasi, Industrial Belt Grinder sering digunakan dalam proses finishing produk massal seperti komponen pesawat dan alat berat.
1. Jenis Material yang Diproses
- Logam:
Memilih sabuk dengan grit yang kasar dan daya tahan tinggi. Gerinda Sabuk ini biasanya memiliki motor yang lebih kuat dan kecepatan sabuk yang tinggi untuk memotong dan membentuk logam dengan efisien. Kekasaran sabuk berkisar dari P24 hingga P60.
- Kayu:
Digunakan untuk memberikan hasil akhir yang halus pada permukaan kayu. Sabuk ini biasanya memiliki grit lebih halus seperti P80 hingga P120. Penting untuk memilih sabuk yang tidak terlalu abrasif agar tidak merusak serat kayu.
- Plastik dan Komposit:
Menggunakan sabuk dengan grit sedang (P80) dan bahan yang tidak mudah memanas untuk mencegah melelehnya material yang diproses.
2. Ukuran dan Dimensi Sabuk Abrasif
- Lebar Sabuk:
Lebar sabuk yang lebih besar (4 inci ke atas) efektif untuk mengasah permukaan yang luas serta cepat dalam menghilangkan material.
- Panjang Sabuk:
Panjang sabuk turut berpengaruh pada efisiensi kerja; semakin panjang sabuk, semakin jarang perlu diganti.
3. Kecepatan dan Daya Motor:
- Kecepatan Rotasi (RPM):
Kecepatan tinggi (sekitar 3000 RPM) dibutuhkan untuk memproses material yang sangat keras seperti baja dan besi tuang.
- Daya Motor:
Motor dengan daya besar (1 HP ke atas) sangat membantu untuk memenuhi pekerjaan-pengerjaan berat yang memerlukan kontinuitas dan stabilitas.
4. Kekasaran Grit Sabuk Abrasif
- Grit Kasar (P24-P60):
Digunakan untuk tahap-tahap awal penggerindaan di mana banyak material harus dihilangkan.
- Grit Sedang (P80-P120):
Sangat ideal untuk proses finising dan shaping, di mana pembentukan detail mulai dilakukan.
- Grit Halus (P150 ke atas):
Dipilih untuk pekerjaan polishing, memastikan permukaan produk sangat halus dan bebas cacat.
Penggunaan Gerinda Sabuk harus selalu diiringi dengan tindakan keselamatan yang tepat. Pemakaian alat pelindung diri (APD) seperti kacamata pelindung, masker, dan sarung tangan sangat disarankan untuk menghindari cedera. Selain itu, pastikan area kerja bebas dari bahan-bahan mudah terbakar dan mempunyai sistem ventilasi yang baik guna mengurangi akumulasi debu.
Perawatan berkala sangat penting untuk menjaga alat tetap dalam kondisi optimal. Komponen seperti motor, sabuk, dan pulley perlu diperiksa secara teratur. Penggantian sabuk abrasif yang sudah aus dan pengecekan sistem kelistrikan secara periodik dapat membantu mempertahankan kinerja mesin. Hal ini tidak hanya memperpanjang umur alat tetapi juga memastikan hasil kerja yang konsisten dan berkualitas tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami